Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank

GBLKPF-DIN71752-12X24

Art.-Nr. 440112 24

EAN 4046778389790

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank

Art.-Nr. 440112 24
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
Lochdurchmesser (d1)

12 mm

Anschlussgewinde (d2)

M12

Länge (l1)

62 mm

Schlitzlänge (l2)

24 mm

Breite (a1)

24 mm

Innenbreite (b1)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen